HPMT Endmill Carbide

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Diameter (mm)10
Diameter Shank (mm)10
Total Length (mm)70
Flute Length (mm)22
Flute3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan