HOUSE BM Bi-Metal Saber Saw Blade

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.3
Number of Ridges14
Stainless Steel Materials2.5
Compatible Model ManufacturerMakita, HITACHI, RYOBI, BOSCH
Used Electric ToolSaber Saw, Reciprocating Saw
Cutting Performance (mm) Non-Ferrous Metal Steel Material3 to 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan