Ecotren Aluminium Foil Tray Round (Wadah Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Volume (ml)48
Outer Diameter (mm)60
Inner Diameter (mm)40
Height (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan