Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Noise (dB) | <65 |
|---|---|
| Dust Capacity (ml) | 600 |
| Water Tank Capacity (ml) | 285 |
| Charging Time (hour) | 4-6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Umeda Tomo Smart Robot Vacuum Cleaner.
Mau solusi untuk lantai rumah yang bersih worry-free? Kini UMEDA hadirkan Tomo yang sudah bisa dikoneksikan ke smartphone kamu melalui TUYA Apps. TOMO bisa dikendalikan dengan smartphone ketika kamu sedang berada di luar rumah. Kamu bisa membuat program jadwal kerja seminggu untuk TOMO auto clean. Body 8cm membuat TOMO Slim Design gampang masuk ke bawah kolong ranjang dan perabot rumah lainnya untuk mengangkat semua debu dan sarang serangga. TOMO upgrade dapat menunjukkan peta kerja melalui apps TUYA. Dengan design Jepang yang minimalis dan modern, TOMO cocok untuk menjadi bagian dari rumah kamu. Jadikan Tomo sahabatmu dalam bersih-bersih.
What is in the box?
1 Umeda TOMO Robot Vacuum
1 Charging Base
1 Rolling Brush (terpasang di mesin)
1 Suction Inlet
1 Dust box (terpasang di mesin)
1 Water Tank Box
1 Remote Control
1 Mini Brush for cleaning unit (terpasang di atas Charging Base)
2 HEPA Filter (1 terpasang di mesin)
4 Spinning Side Brush
2 Microfiber Mop Cloth (1 terpasang di water tank box)
3 Manual Book (Bahasa Inggris, Jepang dan Bahasa Indonesia)
1 Kartu Garansi
Mau solusi untuk lantai rumah yang bersih worry-free? Kini UMEDA hadirkan Tomo yang sudah bisa dikoneksikan ke smartphone kamu melalui TUYA Apps. TOMO bisa dikendalikan dengan smartphone ketika kamu sedang berada di luar rumah. Kamu bisa membuat program jadwal kerja seminggu untuk TOMO auto clean. Body 8cm membuat TOMO Slim Design gampang masuk ke bawah kolong ranjang dan perabot rumah lainnya untuk mengangkat semua debu dan sarang serangga. TOMO upgrade dapat menunjukkan peta kerja melalui apps TUYA. Dengan design Jepang yang minimalis dan modern, TOMO cocok untuk menjadi bagian dari rumah kamu. Jadikan Tomo sahabatmu dalam bersih-bersih.
What is in the box?
1 Umeda TOMO Robot Vacuum
1 Charging Base
1 Rolling Brush (terpasang di mesin)
1 Suction Inlet
1 Dust box (terpasang di mesin)
1 Water Tank Box
1 Remote Control
1 Mini Brush for cleaning unit (terpasang di atas Charging Base)
2 HEPA Filter (1 terpasang di mesin)
4 Spinning Side Brush
2 Microfiber Mop Cloth (1 terpasang di water tank box)
3 Manual Book (Bahasa Inggris, Jepang dan Bahasa Indonesia)
1 Kartu Garansi
Fitur
- Vacuum V-shaped Rolling Brush (mengangkat kotoran secara maksimal). - Vacuum Suction Inlet (Anti-Tangle/anti-lilit; mencegah kotoran rambut kusut melilit).
- Mopping using electric watertank.
- SmartPath Algorithms (Mengenali area yang dilalui dan tidak mengulangi jalur yang dilewati).
- Edge cleaning.
- Spot cleaning.
- Auto smart cleaning (kombinasi random movement untuk bersih secara maksimal).
- Smartphone connection using TUYA apps.
- Auto Return to charging base.
- Anti Falling (min. 8 cm clearance).
- Anti Collision.
- Ability to climb 1.5cm.
- Big dustbin capacity of 600ml.
- Big watertank capacity of 285ml.
- Perfect for pet owners.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
