UMEDA Desktop Vacuum

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Dimensions (mm)112x85x58
MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Perkenalkan Minito, penyedot debu terkecil dengan kekuatan yang ampuh mengangkat kotoran kecil di meja tulis, meja kerja, keyboard computer, dashboard mobil, kursi mobil dan sofa.

Pagi hari selesai sarapan lalu meja dan kursi penuh dengan remahan roti? No problem, di-Minito-in aja.

Siang hari bekerja di kantor atau rumah lalu keyboard yang kotor mengganggu konsentrasi? No problem, di-Minito-in aja.

Malam hari menikmati cemilan sambil nonton tv lalu ada yang tumpah di sofa dan masuk ke sela-sela kursi? No problem, di-Minito-in aja.

Minito mudah digunakan, suara lembut dan ringkas untuk dibawa kemana saja. Minito sudah dilengkapi aksesori pipa perpanjangan untuk kemudahan membersihkan kotoran di antara sela-sela yang sempit.
Description
For all purpose cleaning, low-noise, easy to use and portable to bring everywhere with you.
- Efficiently collect all kinds of dust, crumbs, pet hair and small pieces of paper.
- 360degree rising type strong power, 360degree rotating rising wind direction: does not disperse dust, prevents debris from fluttering.
- Equipped with special suction nozzle for crevices cleaning.
- Ideal for cleaning keyboard, crumbs on table and chairs, pet hair on the sofa or bed.
- One button ON/OFF for simple operation.

What is in the box?
1 x Desktop Vacuum Cleaner, 1 x USB charging cable, 1 x manual nozzle, 1 x cleaning brush.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan