Spesifikasi
| Voltage (V) | 220 |
|---|---|
| Power (W) | 1200 |
| Suction Power (Pa) | 20000 |
| Dust Capacity (L) | 3 |
| Cord Length (m) | 5 |
| Dimensions (mm) | 328x256x275 |
| Max. Noise (dB) | 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
UMEDA Canister Vacuum Cleaner DX208E.
Turbo Cyclone Technology Vacuum Cleaner DX208E adalah mesin penghisap debu jenis canister yang dilengkapi 8-langkah-hisap system siklon yang mampu menangkap debu kotoran besar di dasar tabung sehingga filter awet dan kekuatan daya hisapnya konsisten. Saringan kawat wiremesh berbahan besi mampu menyaring partikel debu halus dan tungau hingga ukuran mikro sekalipun. Vacuum tanpa kantongan ini sangat praktis digunakan karena tabung penampungannya bisa dicuci.
Vacuum ini digunakan khususnya pada permukaan yang kering.
Vacuum ini cocok digunakan untuk membersihkan lantai keramik, lantai kayu, sofa, karpet, celah lemari, laci, kusen jendela, dan mobil.
Vacuum ini dilengkapi:
- 3 jenis kepala penyedot (flat suction, round brush, floor vacuum head).
- Advanced HEPA filter.
- Wire-mesh beehive filter.
- Terbuat dari bahan ABS berkualitas tinggi.
- Auto Shutdown Overheating Protection.
Fungsi untuk melindungi motor vacuum cleaner dari kerusakan akibat beban panas yang berlebihan :
- Tombol penggulung kabel otomatis.
- Garansi Motor 1 Tahun.
Turbo Cyclone Technology Vacuum Cleaner DX208E adalah mesin penghisap debu jenis canister yang dilengkapi 8-langkah-hisap system siklon yang mampu menangkap debu kotoran besar di dasar tabung sehingga filter awet dan kekuatan daya hisapnya konsisten. Saringan kawat wiremesh berbahan besi mampu menyaring partikel debu halus dan tungau hingga ukuran mikro sekalipun. Vacuum tanpa kantongan ini sangat praktis digunakan karena tabung penampungannya bisa dicuci.
Vacuum ini digunakan khususnya pada permukaan yang kering.
Vacuum ini cocok digunakan untuk membersihkan lantai keramik, lantai kayu, sofa, karpet, celah lemari, laci, kusen jendela, dan mobil.
Vacuum ini dilengkapi:
- 3 jenis kepala penyedot (flat suction, round brush, floor vacuum head).
- Advanced HEPA filter.
- Wire-mesh beehive filter.
- Terbuat dari bahan ABS berkualitas tinggi.
- Auto Shutdown Overheating Protection.
Fungsi untuk melindungi motor vacuum cleaner dari kerusakan akibat beban panas yang berlebihan :
- Tombol penggulung kabel otomatis.
- Garansi Motor 1 Tahun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
