PUSELLO Mesin Bor Impact

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)810
Disc Diameter (mm)13
Battery Voltage (V)220-240
No Load Speed (rpm)0-2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan