PUSELLO Electric Planner

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)600
Blade Size (mm)82x1.5
No Load Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan