PUSELLO Cut Off Machine

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)2200
Disc Diameter (mm)100
No Load Speed (rpm)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan