PUSELLO Chain Saw

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Input Power (W)2100
Chuck size (mm)12
No Load Speed (rpm)0-24000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan