Guataka Cutter Vegetable (Pemotong Sayur)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Power (W)750
Power Supply (V/Hz)220-240/50
Blades5 attachment
Blade Diameter (mm)170
Dimensions (cm)26x58x56
Capacity (kg/hour)200
Dimensions Packaging (cm)65.3x32.5x53.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vegetable Cutter adalah alat praktis mesin pemotong sayuran seperti kentang & wortel mesin otomatis yang dipakai untuk memotong sayuran secara otomatis.

Bukan hanya pemotong sayur saja, berbagai macam buah, keju dan kacang kacangan seperti almond juga bisa dipotong dengan cepat dan mudah dalam memakai alat ini.

Cara bekerja dipakai adalah sistem cacah dengan pisau bergerak dan sayur atau buah berjalan di konveyor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan