Guataka Hot Dog Steamer

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Power (W)1300
Power Supply (V/Hz)220-240/50
Temperature Range (°C)0 to 80
Chamber Size (cm)Small 15x28x22, Large 28x28x22
Dimensions (cm)46x36x39
Dimensions Packaging (cm)50.6x39.6x42.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hotdogs Steamer adalah steamer (pengukus) atau penghangat berbagai jenis makanan khususnya bisa digunakan untuk hotdogs.

Alat ini sangat umum digunakan untuk kepentingan alat dapur rumahan hingga kelas usaha menengah maupun kelas profesional.

Hotdogs Steamer mampu menampung banyak roti dan sosis sekaligus tanpa harus mengurangi tingkat kehangatan pada makanan tersebut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan