Guataka Oven Pizza Gas 1 Deck (Pemanggang Gas)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V/Hz)220-240/50
Power (W)60
Temperature Range (°C)20-400
Capacity (kg/hour)20
Chamber Size (cm) 87x65x39
Dimensions (cm) 134x90x66
Dimensions Packaging (cm) 140x100x75
Gas Pressure (Kpa) 2.8
Number of Tray2 Tray
Rate Heat Load (MJ/hour)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gas Pizza Oven Adalah oven gas yang berfungsi untuk memanggang pizza dengan menggunakan bahan bakar gas.

Keunggulan dari Gas Pizza Oven GTK.
- Lebih hemat energi.
- Pemanasan di dalam mesin dialirkan secara merata sehingga hasil pizza akan matang secara maksimal/optimal.
- Mudah di bersihkan dan dalam pengoperasian mesin ini lebih mudah.
- Sangat ergonomis dan minimalis.
- Bisa dipakai untuk jenis aneka kue dan roti.
- Food Grade Material sehingga semua jenis bahan makanan tetap higienis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait