Guataka Oven Deck Gas 1 Deck + Steamer (Pemanggang Gas)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V/Hz)220-240/50
Power (W)60
Temperature Range (°C)20-400
Capacity (kg/hour)20
Chamber Size (cm) 87x65x39
Dimensions (cm) 134x94x67
Dimensions Packaging (cm) 140x100x75
Gas Pressure (Kpa) 2.8
Number of Tray2 Tray
Rate Heat Load (MJ/hour)25/±10%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gas Oven + Steam.

Adalah jenis Gas Oven yang memiliki fitur tambahan steam. Fitur ini sangat berguna untuk membuat tektur pada kue jenis croistant.

Fungsi oven jenis ini sebenarnya sama dengan Gas Oven pada umumnya untuk membuat aneka jenis kue dan roti hanya saja yang membedakan ada fitur tambahan steam yang secara opsional bisa digunakan.

Keunggulan Gas Oven+Steam :
Kapasitas yang sangat besar.
Bisa untuk membuat berbagai jenis aneka kue dan roti.
Panel Control yang lengkap.
Sangat aman digunakan.
Menyebarkan panas dengan rata.
Pengoperasian yang sangat mudah.
Efisiensi yang tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait