Guataka Meat Slicer Full Automatic (Mesin Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Cutting Thickness (cm)0 to 1.5
Rotation (times/minute)37
Power (W)550
Power Supply (V/Hz/)220-240/50
Dimensions (cm)70x60x75
Blade Diameter (inch/cm)12/30
Dimensions Packaging (cm)70x61x76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GTK Menyediakan Mesin Meat Slicer Alat Pengiris Multi Fungsi Berkualitas Bahan Bermutu Terbaik.
Apakah Mesin Meat Slicer atau alat pengiris itu?

Nama lain meat slicer/mesin pengiris, alat pengiris deli atau biasa juga di sebut alat pengiris, merupakan alat yang ada di toko makanan atau bisa juga di toko daging yang mempunyai fungsi untuk mengiris keju, sosis dan produk deli lainnya.

Meat slicer merupakan suatu alat atau mesin yang berfungsi untuk memotong diantaranya adalah daging sapi dan bisa juga berfungsi mengiris daging menjadi potongan atau irisan dengan tingkat ketipisan bermacam-macam dan bisa di sesuaikan dengan ukuran nya.

Irisan Ketipisan dari potongan daging maupun saat memakai Mesin meat slicer ini seperti lembaran daging tipis, potongan seperti balok dsb.

Dengan memiliki mesin ini, hasil olahan daging bisa menjadi simetris, sama rata dan sesuai yang di inginkan karena memiliki pengatur ketebalan pengirisan.

Akan terlihat tampilan olahan daging akan menjadi lebih menarik dan tentunya akan mengundang konsumen.

Daging yang akan diiris, disarankan suhunya hanya berkisar kurang lebih -5°C sampai dengan 15°C tujuan agar mendapat hasil irisan yang maksimal/optimal.

Mesin Pemotong meat slicer ini juga bisa untuk berbagai jenis atau macam-macam potongan dan irisan lainnya.

Mesin Pengiris Daging/meat slicer ini sering di kenal dengan nama Alat Pemotong Multi fungsi karena bisa untuk Ngupas roti, Cacah Buah & Sayuran, juga untuk Buat Keripik.

Keunggulan Mesin Pemotong/Meat Slicer GTK.
Mesin pengiris multi fungsi berkualitas ini bekerja secara cepat namun efisien bila dibandingkan dengan pisau sederhana, alat pengiris daging, sayur, buah buahan ini lebih mudah dan juga bisa menjaga tekstur makanan agar tetap utuh juga sudah Food grade aman buat bahan makanan.
Meat Slicer GTK ini mampu menghasilkan banyak irisan dalam waktu singkat dan pas.
Tahan karat, menjadikan hasil olahan bersih higienis.
Mesin awet tahan lama dan juga bergaransi.
Mudah didalam pengoperasian dan perawatan.
Nilai penyusutan asset kecil, sehingga tentunya akan menguntungkan untuk investasi dalam waktu jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan