Guataka Food Display Warmer

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Power (W)800
Power Supply (V/Hz)220-240/50
Temperature (°C)30-85
Dimensions (cm)66x46x60
Dimensions Packaging (cm)76x65x72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Showcase Food Display Warmer merupakan alat yang digunakan untuk mendisplay/memajang produk makanan yang di perlihatkan, pajang atau dijajakan di tempat umum.

Kelebihan pruduk GTK Bahan nya terbuat dari kaca tebal yang anti panas serta transparant, dilengkapi dengan alat pengatur suhu yang tepat dengan tujuan agar menjaga cita rasa makanan didalam tetap hangat, bersih, lebih higienis dan terlihat menarik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait