Spesifikasi
| Power (W) | 1500 |
|---|---|
| Voltage (V) | 240 |
| Bowl Diameter (mm) | 600 |
| Dimensions (cm) | 89x73x100 |
| Dimensions Packaging (cm) | 91x75x102 |
| Capacity (L) | 20 |
| Knife Rotation Speed (rpm) | 1400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin GTK Bowl Cutter Dengan Kualitas Terbaik dan Bergaransi.
Fungsi Bowl Cutter diantaranya untuk buat adonan baso, sosis, maupun nugget serta bisa berfungsi memotong atau mencacah berbagai macam sayuran, buah dan sebagainya.
Bowl cutter juga berfungsi untuk mencampurkan meratakan adonan bakso yang di buat. Dengan memakai mesin giling adonan bakso akan membuat anda menjadi lebih hemat dalam waktu juga biaya operasi.
Selain itu satu fungsi dari Bowl Cutter adalah bisa juga untuk melumatkan daging, ikan serta bisa mengaduk campuran adonan secara merata dan akan menghasilkan adonan nugget ikan homogen artinya adonan ini bergizi karena sudah mengandung kadar air, lemak, protein dan karbohidrat.
Alat yang biasa digunakan untuk mencampur adonan bakso, siomay dan makanan lainnya. Dengan memakai mesin Bowl Cutter ini, bahan bakso dapat tergiling secara halus dan tentunya bisa menghasilkan adonan bakso yang tercampur merata.
Tanpa memakai mesin Bowl Cutter ini, adonan bakso yang di buat tidak bisa tercampur merata, dan hasil adonan akan terlihat kasar dan tentunya proses pencampuran bahan-bahan bakso akan memakan waktu yang sangat lama.
Keunggulan Bowl Cutter Produk Guataka :
Kelebihan atau keunggulan produk GTK adalah mempunyai daya tampung lebih besar. Berbagai jenis olahan daging dapat diproses oleh mesin ini.
Pengoperasian nya mudah cepat dan stabil, hemat energi listrik sehingga sangat efisiensi karena pemakaian daya listrik yang rendah dan aman di gunakan.
Bahan terbuat dari stainless steel/dan terbuat dari material Food Grade aman untuk bahan makanan sehingga kualitas makanan tetap terjaga tanpa harus menghilangkan tingkat higienis pada makanan tersebut.
Mesin ini mudah dibersihkan juga anti korosi dan Selain itu, mesin GTK ini memiliki produktivitas tinggi yang mampu memproses sekitar 26 kilogram adonan dalam waktu satu jam sehingga tentunya akan memberikan nilai lebih bagi produk yang di buat.
Power switch dan indicator juga sudah tersedia untuk memudahkan dalam menghidupkan mesin.
Fungsi Bowl Cutter diantaranya untuk buat adonan baso, sosis, maupun nugget serta bisa berfungsi memotong atau mencacah berbagai macam sayuran, buah dan sebagainya.
Bowl cutter juga berfungsi untuk mencampurkan meratakan adonan bakso yang di buat. Dengan memakai mesin giling adonan bakso akan membuat anda menjadi lebih hemat dalam waktu juga biaya operasi.
Selain itu satu fungsi dari Bowl Cutter adalah bisa juga untuk melumatkan daging, ikan serta bisa mengaduk campuran adonan secara merata dan akan menghasilkan adonan nugget ikan homogen artinya adonan ini bergizi karena sudah mengandung kadar air, lemak, protein dan karbohidrat.
Alat yang biasa digunakan untuk mencampur adonan bakso, siomay dan makanan lainnya. Dengan memakai mesin Bowl Cutter ini, bahan bakso dapat tergiling secara halus dan tentunya bisa menghasilkan adonan bakso yang tercampur merata.
Tanpa memakai mesin Bowl Cutter ini, adonan bakso yang di buat tidak bisa tercampur merata, dan hasil adonan akan terlihat kasar dan tentunya proses pencampuran bahan-bahan bakso akan memakan waktu yang sangat lama.
Keunggulan Bowl Cutter Produk Guataka :
Kelebihan atau keunggulan produk GTK adalah mempunyai daya tampung lebih besar. Berbagai jenis olahan daging dapat diproses oleh mesin ini.
Pengoperasian nya mudah cepat dan stabil, hemat energi listrik sehingga sangat efisiensi karena pemakaian daya listrik yang rendah dan aman di gunakan.
Bahan terbuat dari stainless steel/dan terbuat dari material Food Grade aman untuk bahan makanan sehingga kualitas makanan tetap terjaga tanpa harus menghilangkan tingkat higienis pada makanan tersebut.
Mesin ini mudah dibersihkan juga anti korosi dan Selain itu, mesin GTK ini memiliki produktivitas tinggi yang mampu memproses sekitar 26 kilogram adonan dalam waktu satu jam sehingga tentunya akan memberikan nilai lebih bagi produk yang di buat.
Power switch dan indicator juga sudah tersedia untuk memudahkan dalam menghidupkan mesin.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5bP106181191-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
