Spesifikasi
| Diameter (cm) | 30 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Happycall IH Pebble Wok Pan, merupakan series terbaru yang tergolong dalam Wok Pan. Dengan menggunakan Material Graphene pada Exterior nya sehingga proses pemanasan Pan akan lebih cepat, dan Interior yang menggunakan Pola Batuan Marmer Kerikil halus sehingga membuat design Pebble Wok Pan ini sangat unik dan cocok untuk menggoreng/menumis diatas kompor. Serta, menjadikan cita rasa masakan yang di inginkan lebih sehat dan lebih enak.
Happycall Pebble Wok Pan alat masak berkualitas tinggi dari Korea.
Menggunakan Graphene Material pada Exterior, sehingga lebih cepat panas. Dan juga Pebble Wok Pan IH ini tahan lama, dan tahan goresan, aman untuk digunakan.
Menjadikan makan lebih aman dan lebih cepat matang.
Happycall Pebble Wok Pan alat masak berkualitas tinggi dari Korea.
Menggunakan Graphene Material pada Exterior, sehingga lebih cepat panas. Dan juga Pebble Wok Pan IH ini tahan lama, dan tahan goresan, aman untuk digunakan.
Menjadikan makan lebih aman dan lebih cepat matang.
Fitur
Keunggulan Happycall Pebble Wok Pan IH 30CM :1. Anti Lengket/Tahan terhadap goresan.
2. Menggunakan material Ceramic, Aluminium, Graphene Coating Material, serta Pebble Marble Coating yang lebih kuat dan tahan lama.
3. Non Stick Grill Pan, PFOA, PFOS Free, 97% menggunakan material tingkat tinggi.
4. Mudah dibersihkan (Disarankan menggunakan alat mencuci yang lembut seperti Sponge yang empuk dan halu, dan yang terpenting tidak terbuat dari kawat).
5. Graphene Material, yang membuat proses pemanasan Pan lebih cepat.
6. Dapat di gunakan di Kompor Gas, Kompor Elektrik, dan Kompor Vitro Ceramic, Kompor IH
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
