Happycall Noire IH Frying Pan

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Diameter (cm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Happycall NOIRE IH FRYING PAN 26cm.
1. Lebih mudah untuk digunakan memasak karena, 17% lebih tinggi, 10% lebih lebar.
2. Teknologi Magma road yang digunakan, membuat masakan lebih terasa dan tidak perlu khawatir sisa masakan akan menempel pada Pan.
3. Interior Titanium Coating, Exterior Graphene Coating.
4. Dapat digunakan pada semua jenis kompor: IH, Listrik, Gas, Ceramic, Hot Plate.
5. 97% Aluminium.
6. PFOA & PFOS Free.
7. Special Handle kayu.
8. Pan yang lebih dalam dibandingkan Pan yang lainnya, sehingga kapasitas memasak lebih besar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait