Happycall Golden Gourmet Wok Pan

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Diameter (cm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Happycall IH Golden Gourmet, merupakan series terbaru yang tergolong dalam Frying Pan dan Wok Pan Series. Dengan Material serta fitur baru yang ditambahkan, membuat kita dapat memasak dengan mudah dan cepat. Dengan Coating Diamond serta tambahan Glitter di semua bagian luar Pan, membuat Product Golden Gourmet ini semakin menarik untuk di gunakan.
Fitur
Keunggulan Happycall Golden Gourmet:
1. Aluminium, Stainless Steel, Diamond Coating
2. Non Stick, Exterior Golden Glitter, dan Silica
3. Tahan gores, anti lengket dan PFOA free.
4. Anti Karat, Anti Lengket, Tahan Korosi dan PFOA Free
5. Mudah dibersihkan
6. Dapat di gunakan di Kompor Gas, Kompor Elektrik, dan Kompor Vitro Ceramic, dan Kompor Induksi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait