Happycall Crocodile Frying Pan

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Diameter (cm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Happycall Crocodile Graphene, menghadirkan bentuk, ukuran, keunggulan yang baru. Dengan menggunakan 97% Aluminium.
Dengan menggunakan Interior Titanium Coating, terdapat 20,000 Oil Spot, serta menggunakan Non Stick Coating yang sangat kuat, sehingga tahan terhadap korosi, karat, dan anti lengket.
Serta Exterior yang di gunakan adalah Silica dan Graphene, sehingga pemanasan Frying Pan akan lebih cepat dibandingkan Frying Pan pada umumnya.
Dengan ukuran lebih lebar, cembung, lebih luas dari Frying Pan biasanya, menggunakan Wooden handle yang semakin membuat Happycall Crocodile ini lebih mewah dan minimalis.
Fitur
Keunggulan Happycall-Crocodile Frying Pan
1. Terdapat Oil Spot 20,000
2. Mencegah cipratan, serta makanan saat di masak berceceran
3. Tahan gores, anti lengket dan PFOA free.
4. Menggunakan Graphene Coating, Titanium Coating, Silica sehingga menjadikan Frying Pan terbaik di kelas Cookware.
5. Non Stick Coating, Tahan Korosi, Anti Karat, Anti Lengket
6. Dapat di gunakan pada semua jenis kompor (Gas, Vitro Ceramic, Listrik, Induksi)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan