ECOHOME Halogen Oven (Mesin Adonan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Power (W)700
Capacity (L)7-12
MaterialTempered Glass
Weight (kg)5
Diameter Pan (cm)25
Cable Length (m)1
Glass Thickness (cm)1.5
Height (cm)15 up to 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1) Multifunctional cooker : Bisa memasak dengan berbagai cara : Steam - Memanggang - Membuat kue - BBQ - Menggoreng kentang - ikan, ayam tanpa memerlukan minyak - Strelirisasi - Thawash (Mencuci dengan cair).
2) Memasak dengan sangat mudah, siapapun bisa pakai: Mudah mengoperasikan alat, tinggal set timer dan temperatur.
3) Wadah dari kaca yang mudah di bersihkan.
4) Masakan matang merata: Dengan sirkulasi panas yang memutari masakan (Rapid Air Technology), sehingga masakan akan matang rata.
5) Memasak Sehat: tidak ada jelaga, tidak ada bahan-bahan kimia, tanpa minyak dan bebas lemak.
6) Memasak sempurna: Makanan terpanggang dengan baik di luar, juicy di bagian dalam.
7) Tidak menggunakan listrik yang besar, lebih hemat dari oven yang biasanya.
8) Wadah Kaca yang tahan panas dan see through, sehingga bisa melihat proses memasak secara langsung.
9) Safety and energy-saving micro-switch, angkat gagang untuk mematikan mesin, dan letakkan gagang untuk menyalakan.
10) Dapat digunakan untuk mensteril peralatan makan atau peralatan lainnya.
11) Capacity besar : 7 - 12 Liter dengan menggunakan extended ring.
12) Tempered glass outer body.
13) Dilengkapi dengan Over heat Protection dan Thermostat.
13) New Model 2020, lampu halogen lebih terang dan panas lebih maksimal, sehingga memanggang kue, ayam, lebih cepat dan lebih merata dibandingkan oven halogen lainnya.

Aksesoris lengkap: 1pc extender ring, 1pc rak tinggi (high rack), 1pc rak rendah (Low rack), 1pc rak roti, 4pcs tusukan sate, 1pc penjepit.

Garansi : 1 Tahun.
BONUS !!! BUKU RESEP.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan