JLD Kepala Angin (Air Duster Gun)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
MaterialPowder Coated Metal
Nozzle Length (mm)80
High Pressure (MPa)< 0.8
Usage Pressure (MPa)0.2-0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ini air blow gun diadopsi kualitas tinggi bahan paduan, kokoh, aman antirust dan tahan lama untuk digunakan. Pistol grip desain, nyaman dan mudah dipegang. Cocok digunakan untuk membersihkan debu pada setiap mesin,Bengkel garasiMobil cuci industri mobil motor industri perbaikan, pembuatan cetakan industri furniture industry semprot pelukis dan DIY dll.
Fitur
Air blow gun diadopsi kualitas tinggi bahan paduan, kokoh, aman antirust dan tahan lama untuk digunakan.
Profesional diproduksi dan dirancang untuk efisien bertiup udara membersihkan bagian dan permukaan.
Bertiup kuat, konsumsi rendah dan hemat energi.
Dengan tipis dan panjang nozzle dapat spray cepat sempit arus dapat menembak ke dalam lubang yang dalam dan sempit celah yang sulit untuk dibersihkan.
Pistol grip desain, nyaman dan mudah dipegang.
Cocok digunakan untuk membersihkan debu pada setiap mesin, dan mobil di pabrik, cuci mobil, mobil motor industri perbaikan, pembuatan cetakan industri, industri mebel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan