JLD Jigsaw Laser

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Eye Size (mm)82
No Load Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kualitas premium harga bersahabat.
- Digunakan untuk memotong kayu triplek / hardplex dll dan juga bisa untuk pemotongan ZIG ZAG, OVAL, lingkaran, berkelok kelok, lurus, dll.
- Mesin tidak cepat panas.
- Terbaik di kelasnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait