HANSHEN Inverter DC Plus Welding Machine

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Rated Input Power (V)380 (3 Phase)
Rated Duty Cycle (%)60
Rated Duty Voltage (V)40
Efficiency (%)85
Dimensions (mm)600x310x650
No. Load Voltage (V)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait