Nanaboshi NRW Series One-touch Waterproof Medium Connector Panel Mounting Receptacle

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Number of Contacts16 16
Contact ShapeMale
ShapeStraight
KindsReceptacle
SpecificationPositive core (equipment side)
Operating Temperature Range (°C)-25 to +85
Rated Voltage (V)250
Rated Current (A)10
Compatible Cable Outer Diameter (Φmm)9.0-18.0
Insulation Resistance (MΩ)2000
Contact Resistance (miliΩ)3 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan