VICENZA Wadah Makanan

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Weight (kg)2
Dimensions (cm)16x11x16
Diameter (cm)15, 12.5 & 10.5
Height (cm)7, 6, & 5.5
MaterialPorcelain
Cover MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bekal makanan dari rumah selalu jadi solusi bagi Anda yang sedang diet, atau anti jajan di luar. Terlebih jika Anda adalah orang yang higienis namun ingin serba praktis. Vicenza dapat menjawab kebutuhan bekal Anda dengan food container BA-780 yang tersedia dalam motif melati dan mawar. Berbahan porcelain dengan tutup plastik dengan pengerat bahan rubber pada pinggirannya untuk menjaga container tetap tertutup dan tidak ada udara yang masuk. Anda juga tak perlu ragu memasukkan makanan yang masih panas ke dalam food container, karena porcelain sangat aman untuk menjadi wadah makanan dalam segala suhu. Jika takut berembun saat masakan masih panas, Anda cukup buka katup udara pada tutup food container. Food container tersedia dalam 3 ukuran wadah dengan Diameter 15cm, 12,5cm, dan 10cm .Digunakan untuk: Tempat makanan. Terdiri dari: 3 buah wadah, 3 buah tutup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan