VICENZA Dish Dryer Sterilizer UV (Pengering / Sterilisator)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Power (W)315
Weight (kg)24
Dimensions (cm)59x41x51
Voltage (V)220-240
Volume (L)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waktu kerja: 60/50/40/30 menit. Penggunaan: Ketahanan panas dari peralatan makan melebihi 80 derajat Celcius Suhu Pengeringan: 40-80 derajat Celcius Dengan pengeringan udara dan sterilisasi ultra violet UV Dengan panel modern, operasi 4-kunci Secara independen mengontrol keamanan dan penghematan energi. Dish Dryer Sterilizer VDS350 Vicenza memberikan pengeringan maksimal terhadap peralatan makan dan menjaga tetap steril dari berbagai kuman dan kotoran yang menempel. Karena dilengkapi dengan sterilisasi ultra violet UV dengan panel modern agar dapat mengontrol keamanan dan penghematan energi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan