Spesifikasi
| Weight (kg) | 2 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 12x12x24 |
| Diameter (cm) | 11 |
| Height (cm) | 23 |
| Bottom Height (cm) | 10 |
| Material | Inside: Stainless Steel, Outside: Plastic |
| Top Height (cm) | 5.5 |
| Volume (ml) | 1230 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jaga nutrisi anak-anak Anda dengan membekali mereka dengan masakan rumahan, selain itu, anak pun tak perlu jajan di luar. Bawakan mereka Lunch Box 3 susun (VLB-113) yang tersedia dalam 2 pilihan warna, biru dan pink. Dengan material dalam berbahan stainless yang kuat, tahan lama dan aman, dapat menjaga suhu makanan dengan optimal. Pinggir tutup dari bahan rubber dapat mencegah udara masuk dan makanan tetap fresh. Terdiri dari 3 wadah, sehingga Anda dapat mengisi wadah tersebut dengan nasi, lauk pauk dan sayuran, agar kandungan nutrisi makan siang si kecil semakin lengkap. Bagian atas tutup dapat dijadikan pegangan tangan, sehingga dapat ditenteng kapanpun dimanapun. Material dalam dari bahan stainless yang kuat, tahan lama dan aman. Disertai pinggir tutup dari bahan rubber, sehingga menjaga makanan agar tetap fresh, tidak terkena udara luar, dan menjaganya agar tetap hangat/dingin dalam waktu yang lebih lama. Sangat cocok untuk makanan bayi maupun orang dewasa. Bagian atas tutup yang secara fleksibel bisa dijadikan pegangan tangan, memudahkan produk untuk ditenteng atau dilipat kembali merata pada tutup, sehingga mempermudah jika disimpan di dalam tas. Cara membuka susunan rantang dengan cara di putar . Keunggulan: cocok untuk membawa bekal anak-anak maupun orang dewasa Karena bagian dalam terbuat dari stainless, sementara bagian luar dari plastik yg tahan panas. Sehingga dapat menjaga makanan tetap hangat selama 2-3 jam. Terdapat handle yang memudahkan Anda saat memegangnya desainnya elegan dan stylish. Terdiri dari: Rantang 3 susun (1 bagian tutup, 1 bagian tingkat 3, 1 bagian tingkat 2, 1 bagian tingkat bawah)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/97P106167331-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
