VICENZA 2 Tier Tiffin Box (Kotak Makan)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Weight (kg)2
Dimensions (cm)12x12x18.5
Diameter (cm)11
Height (cm)18
Bottom Height (cm)10
MaterialInside: Stainless Steel, Outside: Plastic
Top Height (cm)5.5
Volume (ml)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jaga nutrisi anak-anak Anda dengan membekali mereka dengan masakan rumahan, selain itu, anak pun tak perlu jajan di luar. Bawakan mereka Lunch Box 2 susun (VLB-112) yang tersedia dalam 2 pilihan warna, biru dan pink. Dengan material dalam berbahan stainless yang kuat, tahan lama dan aman, dapat menjaga suhu makanan dengan optimal. Pinggir tutup dari bahan rubber dapat mencegah udara masuk dan makanan tetap fresh. Bagian atas tutup dapat dijadikan pegangan tangan, sehingga dapat ditenteng kapanpun dimanapun. Ceriakan hari-hari anak Anda dengan makanan yang tetap hangat saat jam makan siang di sekolah. Material dalam dari bahan stainless yang kuat, tahan lama dan aman. Disertai pinggir tutup dari bahan rubber, sehingga menjaga makanan agar tetap fresh, tidak terkena udara luar, dan menjaganya agar tetap hangat/dingin dalam waktu yang lebih lama. Sangat cocok untuk makanan bayi maupun orang dewasa. Bagian atas tutup yang secara fleksibel bisa dijadikan pegangan tangan, memudahkan produk untuk ditenteng atau dilipat kembali merata pada tutup, sehingga mempermudah jika disimpan di dalam tas. Cara membuka susunan rantang dengan cara di putar. Keunggulan:cocok untuk membawa bekal anak-anak maupun orang dewasaKarena bagian dalam terbuat dari stainless, sementara bagian luar dari plastik yg tahan panas. Sehingga dapat menjaga makanan tetap hangat selama 2-3 jam.Terdapat handle yang memudahkan Anda saat memegangnyadesainnya elegan dan stylish. Terdiri dari: Rantang 2 susun (1 bagian tutup, 1 bagian tingkat 2, 1 bagian tingkat bawah)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait