VICENZA Plate Cake Round (Piring Kue)

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp849.900
Spesifikasi
Weight (kg)8
Dimensions (cm)40x40x23
Height (cm)11
MaterialPorcelain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Round Cake Plate (S77) didesain dengan bentuk mewah dan elegan untuk menyajikan kue-kue cantik untuk occassion tertentu seperti kue pernikahan, kue ulangtahun, atau dapat juga digunakan sebagai wadah penyaji kue kering, kue tradisional dan cemilan lainnya. Memiliki Diameter 34cm sehingga kue-kue spesial buatan Anda pun dapat menjadi semakin indah disajikan dengan Round Cake Plate S77 dengan pilihan motif Magnolia, Padi, Camelia dan Lily. Tak perlu kuatir untuk menyimpan kue Anda di tempat lain jika masih tersisa, karena setiap pembelian Round Cake Plate Anda mendapatkan 1 buah tutup untuk melindungi kue dari debu dan kotoran yang dapat mengkontaminasi makanan dari luar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait