VICENZA Penghangat Makanan Oval

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Weight (kg)5
Dimensions (cm)34x33x16
Diameter (cm)29
Volume (ml)2100
Height (cm)12
MaterialPorcelain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wadah saji yang satu ini tampak terlihat sempurna nan anggun dalam menyajikan berbagai jenis makanan favorit Anda baik masakan berkuah maupun masakan kering. Dengan bentuk oval yang terbuat dari porselin dan dilengkapi motif menawan, wadah saji ini sekaligus berfungsi menjaga makanan Anda tetap hangat dan higienis, karena terdapat tutup wadah yang cantik dan 2 buah lilin kecil sebagai penghantar panas. Sangat cocok digunakan sebagai wadah penyaji makanan dalam acara besar, acara keluarga, acara pesta ulang tahun maupun acara arisan. Digunakan untuk: Aneka sayur basah (capcay goreng, sapi lada hitam, sapo tahu, dll) Aneka sayur kering/digoreng (ayam goreng, ikan gurame goreng, mie/bihun goreng, dll) . Terdiri dari: 1 buah tutup, 1 buah alas makanan, 1 buah rak, 2 buah lilin beserta tempatnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan