TOLSEN Stubby Screwdriver Set (Obeng Pendek)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Stock No.20181
Size (mm)6.5x38 PH2x38
PackingPlastic hanger with color label

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Steel thickness:0.6~0.8mm
- Net weight: 5.1kgs/11.2lbs
- 3 layers
- Packing: carton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait