TOLSEN Spirit Level with Magnetic (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp609.900
Spesifikasi
PackingShrink

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE approval
- Inner diameter: 6mm
- Outer diameter: 8mm
- Maximum working pressure: 16Bar (230psi)
- Hose Connector: 1/4inch
- Packing: shrink with color label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan