TOLSEN Solenoid Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Stock No.79577
PackingColor Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE approval
- Type of feed: Suction
- Standard nozzle:1.7mm
- Air consumption: 5-7 cfm
- Operating air pressure: 3.5-5 bar
- Pattern width:160-240mm
- Paint capacity:1000ml
- Packing: by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan