TOLSEN Soldering Iron (Solder)

Sebelum PPN:
Rp19.900 - Rp169.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Input power: 3HP (2200W)
- Rated Voltage: 220-240V
- Frequency:50Hz
- Tank: 100L
- Air displacement: 250L/min
- Max pump pressure: 8Bar(116psi)
- Noise:92db
- Belt driving system
- Pump lubricated with oil
- Suitable for workshop use
- Thermal motor protection overload
- Pressure regulator and pressure gauge
- Wheels and transport handle
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan