TOLSEN Industrial Racks Shelf (Rak Perkakas / Rak Display)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Stock No.83038

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Approved by TUV/GS, CE+EMC
- 230V-50HZ
- 2 adjustable temperature ranges
range 1 = 1000W, 300L/min at 350°C
range 2 = 2000W, 500L/min at 550°C
- Including wide range of accessories
1 pc pointed nozzle
1 pc reversing nozzle
1 pc wide angle nozzle
1 pc edge protection nozzle
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan