TOLSEN SDS-Plus Point Chisel

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Stock No.75440
PackingPlastic hanger with color label

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Input power: 1800W
- Rated Voltage: 220-240V
- Frequency:50/60Hz
- Max pump pressure: 130Bar(1885psi)
- Flow rate:6L/min
- 1 set water spray gun
- 7m high pressure hose
- Auto stop system
- With auto suction function
- Plug & cable : VDE approved 5m
- Accessories:
1pc detergent tank
1pc inlet nipple
1pc cleaning pin
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan