TOLSEN 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Stock No.20042
PackingDouble Blister

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CE/GS/EMC
Voltage: DC 12V
Power: Li-ion, 1*1500mAh
No-load speed: 0-400rpm / 0-1400rpm
Clutch: 18+1 setting rings
Max torque: ≥28Nm
Chuck:10mm keyless chuck
Switch: forward & reverse
Charger : AC 100-240V, Europlug
Charging time: 1h fast charging
3 lever LED battery power indicator and one power Light
Soft grip handle
Packed in color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan