TOLSEN Helping Hand Magnifier

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Stock No.38090
PackingColor Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- With magnetic
- Spirit level (industrial quality)
- Heavy duty aluminium frame
- Thickness: 1.5mm
- Accuracy: 0.5mm /m
- Three vial: 90 °,180°,45°
- Two milled surface
- Humanized rubber handle
- Anti-shock end caps
- Packing: shrink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan