TOLSEN Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Stock No.31024
PackingPVC bag
Frequency (Hz)50
Heating Sockets (mm)20, 25, 32, 40, 50, 63
Thermoregulator (°C)0-300
Applying toPP-R, PB, PE, PE-RT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SPIRIT LEVEL
- Aluminium frame
- With 3 bubbles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan