Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 195x195x388 |
| Input Voltage (V) | AC 100-240 (50/60Hz) |
| Output Voltage (V/A) | 24/1.2 |
| Power (W) | 23 |
| CADR (m³/hour) | 130 |
| Coverage Area (m²) | up to 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Let's breathe with IT Smart Air Purifier S130, pemurni udara dengan HEPA filter dan sterilisasi sinar UV-C kelas medis, efektif menyaring partikel berbahaya dan membasmi bakteri dan virus di udara untuk kesehatan yang lebih baik.
Penyaringan Udara 3 Lapis dan Sterilisasi Sinar UV-C.
Udara pada ruangan dimurnikan melalui penyaringan udara dengan 3 tahapan filter berikut:
1. Pre Filter: Menyaring partikel berukuran besar seperti debu, rambut, dan kotoran lainnya.
2. HEPA Filter: High Efficiency Particulate Air Filter efektif menyaring 95% partikel berukuran hingga 0.3 mikron, termasuk asap, tungau, alergen, bakteri, hingga droplet yang mengandung virus.
3. Active Carbon: Menyerap bau tidak sedap, benzena, formaldehida, dan gas berbahaya lainnya.
Setelah tahap penyaringan, udara dihembuskan kembali ke ruangan melalui sterilisasi sinar UV-C kelas medis. Sinar UV-C adalah peralatan yang digunakan di laboratorium dan fasilitas kesehatan untuk sterilisasi peralatan medis, yang dapat membunuh 99,9% bakteri, kuman, dan virus. Posisi sinar UV-C terdapat di dalam tabung IT Smart Air Purifier S130, sehingga aman dari paparan terhadap manusia maupun hewan peliharaan.
Nikmati udara yang bersih, segar, dan bebas dari polutan untuk aktivitas sehari-hari yang lebih sehat dan nyaman.
Indikator Kualitas Udara.
IT Smart Air Purifier S130 dilengkapi dengan sensor kualitas udara. Ketahui kondisi udara pada ruangan Anda melalui indikator pada unit air purifier, maupun akses lewat aplikasi IT Smart di manapun Anda berada.
Pengaturan Jarak Jauh Lewat Aplikasi IT Smart.
Dengan aplikasi IT Smart, gunakan ponsel cerdas Anda untuk mengendalikan air purifier dari jarak jauh ataupun dari perintah suara, memantau kualitas udara di ruangan, menentukan pengaturan sinar UV-C, penjadwalan waktu beroperasi air purifier, hingga mengetahui kapan waktu untuk penggantian filter. Aplikasi IT Smart dapat diunduh tanpa biaya di Google Play Store dan IOS App Store.
Ukuran yang Compact dan Mudah Dipindahkan.
Dengan ukuran 19.5x19.5x38.8cm dan berat hanya 2kg, IT Smart Air Purifier S130 dapat dengan mudah ditempatkan di berbagai titik ruangan dan praktis untuk dipindah-pindahkan mengikuti kebutuhan aktivitas Anda. Dengan CADR 130m3/jam, IT Smart Air Purifier S130 sangat cocok untuk ruangan berukuran hingga 16m2.
Fitur Child Lock.
IT Smart Air Purifier S130 telah dilengkapi fitur child lock yang akan me-nonaktifkan tombol-tombol pada unit air purifier sehingga aman dari sentuhan anak-anak.
Proses Penggantian Filter yang Mudah dan Praktis.
IT Smart Air Purifier S130 mempermudah pengguna dengan proses pelepasan filter lama dan pemasangan filter baru yang mudah dan cepat. Anda juga dapat mengetahui kapan waktu penggantian filter melalui aplikasi IT Smart maupun indikator pada unit air purifier. Selalu gunakan filter khusus IT Smart Air Purifier S130 untuk performa terbaik.
Penyaringan Udara 3 Lapis dan Sterilisasi Sinar UV-C.
Udara pada ruangan dimurnikan melalui penyaringan udara dengan 3 tahapan filter berikut:
1. Pre Filter: Menyaring partikel berukuran besar seperti debu, rambut, dan kotoran lainnya.
2. HEPA Filter: High Efficiency Particulate Air Filter efektif menyaring 95% partikel berukuran hingga 0.3 mikron, termasuk asap, tungau, alergen, bakteri, hingga droplet yang mengandung virus.
3. Active Carbon: Menyerap bau tidak sedap, benzena, formaldehida, dan gas berbahaya lainnya.
Setelah tahap penyaringan, udara dihembuskan kembali ke ruangan melalui sterilisasi sinar UV-C kelas medis. Sinar UV-C adalah peralatan yang digunakan di laboratorium dan fasilitas kesehatan untuk sterilisasi peralatan medis, yang dapat membunuh 99,9% bakteri, kuman, dan virus. Posisi sinar UV-C terdapat di dalam tabung IT Smart Air Purifier S130, sehingga aman dari paparan terhadap manusia maupun hewan peliharaan.
Nikmati udara yang bersih, segar, dan bebas dari polutan untuk aktivitas sehari-hari yang lebih sehat dan nyaman.
Indikator Kualitas Udara.
IT Smart Air Purifier S130 dilengkapi dengan sensor kualitas udara. Ketahui kondisi udara pada ruangan Anda melalui indikator pada unit air purifier, maupun akses lewat aplikasi IT Smart di manapun Anda berada.
Pengaturan Jarak Jauh Lewat Aplikasi IT Smart.
Dengan aplikasi IT Smart, gunakan ponsel cerdas Anda untuk mengendalikan air purifier dari jarak jauh ataupun dari perintah suara, memantau kualitas udara di ruangan, menentukan pengaturan sinar UV-C, penjadwalan waktu beroperasi air purifier, hingga mengetahui kapan waktu untuk penggantian filter. Aplikasi IT Smart dapat diunduh tanpa biaya di Google Play Store dan IOS App Store.
Ukuran yang Compact dan Mudah Dipindahkan.
Dengan ukuran 19.5x19.5x38.8cm dan berat hanya 2kg, IT Smart Air Purifier S130 dapat dengan mudah ditempatkan di berbagai titik ruangan dan praktis untuk dipindah-pindahkan mengikuti kebutuhan aktivitas Anda. Dengan CADR 130m3/jam, IT Smart Air Purifier S130 sangat cocok untuk ruangan berukuran hingga 16m2.
Fitur Child Lock.
IT Smart Air Purifier S130 telah dilengkapi fitur child lock yang akan me-nonaktifkan tombol-tombol pada unit air purifier sehingga aman dari sentuhan anak-anak.
Proses Penggantian Filter yang Mudah dan Praktis.
IT Smart Air Purifier S130 mempermudah pengguna dengan proses pelepasan filter lama dan pemasangan filter baru yang mudah dan cepat. Anda juga dapat mengetahui kapan waktu penggantian filter melalui aplikasi IT Smart maupun indikator pada unit air purifier. Selalu gunakan filter khusus IT Smart Air Purifier S130 untuk performa terbaik.
Fitur
HEPA Filter. UV-C Sterilization.
Menyaring 95% Partikel.
Membunuh Bakteri dan Virus.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ckP106161452-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
