IT Power Connector USB C to HDMI

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorBlackout
Cable TypeUSB C to HDMI
Cable Length (m)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Let's connect with IT Power Connector C to HDMI yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan streaming video maupun gambar kualitas HD ke monitor atau proyektor.

Transfer Gambar dan Video Kualitas Ultra HD.
Tampilkan presentasi yang memukau hingga streaming film resolusi Ultra HD 4K ke HDTV, monitor atau proyektor dengan koneksi port HDMI.

Pengalaman Layar Lebar untuk Semua Kegiatan dan Device.
Dalam kondisi bekerja maupun hiburan, ponsel, tablet atau laptop dengan fungsi USB-C Display Port dapat menampilkan konten video, aplikasi, presentasi, situs web ke layar monitor atau HDTV dengan tampilan yang lebih besar dan jernih.

Dirancang untuk Kenyamanan dan Kepraktisan.
IT Power Connector C to HDMI memiliki panjang kabel 3 meter agar leluasa menjangkau monitor atau proyektor. Dengan tambahan strap kabel built-in, kabel akan tetap rapi sehingga lebih tahan lama.
Fitur
Resolusi Ultra HD 4K ke HDTV.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan