Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Cable Type | USB C to USB C |
| Material | Nylon Braided |
| Connection Port | USB C to USB C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Let's connect with IT Power Connector USB C to C yang dirancang untuk kemudahan aktivitas sehari-hari. Hadir dengan dukungan fast charging untuk handphone, laptop, hingga perangkat gaming, IT Power Connector memiliki panjang 120cm dan telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.
Fast Charging untuk Semua.
Cukup satu kabel untuk semua, IT Power Connector USB C to C mendukung protokol fast charging untuk berbagai perangkat, mulai dari handphone, laptop, perangkat gaming dan masih banyak lagi perangkat lainnya.
Kapasitas Tinggi hingga 100W.
Mendukung pengisian daya dengan teknologi Power Delivery hingga 100W, IT Power Connector C to C compatible dengan perangkat berkapasitas tinggi seperti model smartphone terbaru, perangkat gaming seperti Nintendo Switch, hingga laptop.
Dirancang untuk Kenyamanan dan Kepraktisan.
IT Power Connector memiliki panjang 120cm, dan telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.
Tekuk dan Tarik Sesukamu.
Posisi charging yang ekstrim atau tarikan kuat pada kabel tidak lagi menjadi masalah. Bahan anyaman nilon dan desain strain relief yang lebih panjang menjadikan IT Power Connector tahan terhadap tekukan, lipatan, dan tarikan.
Fast Charging untuk Semua.
Cukup satu kabel untuk semua, IT Power Connector USB C to C mendukung protokol fast charging untuk berbagai perangkat, mulai dari handphone, laptop, perangkat gaming dan masih banyak lagi perangkat lainnya.
Kapasitas Tinggi hingga 100W.
Mendukung pengisian daya dengan teknologi Power Delivery hingga 100W, IT Power Connector C to C compatible dengan perangkat berkapasitas tinggi seperti model smartphone terbaru, perangkat gaming seperti Nintendo Switch, hingga laptop.
Dirancang untuk Kenyamanan dan Kepraktisan.
IT Power Connector memiliki panjang 120cm, dan telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.
Tekuk dan Tarik Sesukamu.
Posisi charging yang ekstrim atau tarikan kuat pada kabel tidak lagi menjadi masalah. Bahan anyaman nilon dan desain strain relief yang lebih panjang menjadikan IT Power Connector tahan terhadap tekukan, lipatan, dan tarikan.
Fitur
Power Delivery Fast Charge. Fast charging hingga 100W.
Dilengkapi strap dan pouch.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
