IT Power Connector USB A to USB C

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cable TypeUSB A to USB C
MaterialNylon Braided
Connection PortUSB A to USB C
Cable Length (m)120
Dimensions (cm)10.2x20.3x3.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Let's connect with IT Power Connector USB A to C yang dirancang untuk kemudahan aktivitas sehari-hari. Hadir dengan dukungan fast charging untuk semua perangkat Android dan panjang 120cm, IT Power Connector telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.

Fast Charging untuk Semua.
Cukup satu kabel untuk semua, IT Power Connector USB A to C mendukung protokol fast charging untuk semua perangkat Android.

Kapasitas Tinggi 5A untuk Flash dan Supercharge.
Performa yang lebih dari kabel berkapasitas 3A, IT Power Connector USB A to C mendukung arus hingga 5A untuk semua jenis device, bahkan juga kompatibel untuk perangkat fast charging berkapasitas tinggi seperti OPPO VOOC Flash Charging dan Huawei Supercharge (4A - 5A).

Transfer Data Berkecepatan Super.
IT Power Connector USB A to C mendukung kecepatan transfer data hingga 5 Gbps, setara dengan transfer 1 film HD dalam kurang dari 10 detik.

Dirancang untuk Kenyamanan dan Kepraktisan.
IT Power Connector memiliki panjang 120cm, dan telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.

Tekuk dan Tarik Sesukamu.
Posisi charging yang ekstrim atau tarikan kuat pada kabel tidak lagi menjadi masalah. Bahan anyaman nilon dan desain strain relief yang lebih panjang menjadikan IT Power Connector tahan terhadap tekukan, lipatan, dan tarikan.
Fitur
Fast Charging hingga 5A.
Transfer data hingga 5Gbps.
Dilengkapi strap dan pouch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan