Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Cable Type | USB A to Lighting |
| Material | Nylon Braided |
| Connection Port | USB A to Lightning |
| Cable Length (m) | 120 |
| Dimensions (cm) | 10.2x20.3x3.3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Let's connect with IT Power Connector USB A to Lightning yang dirancang untuk kemudahan aktivitas sehari-hari bagi pengguna perangkat Apple. Bersertifikasi MFI dari Apple dan panjang 120cm, IT Power Connector telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.
Kabel Lightning bersertifikat MFI.
IT Power Connector melindungi dan memaksimalkan perangkat Apple dengan spesifikasi yang telah lulus standarisasi Apple dan mendapatkan sertifikat Made for iPhone/iPad/iPod.
Charge 50% hanya dalam 30 Menit.
Teknologi Power Delivery mendukung fast charging dengan kecepatan maksimal pengisian daya dari 0% hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit.
Dirancang untuk Kenyamanan dan Kepraktisan.
IT Power Connector memiliki panjang 120cm, dan telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.
Tekuk dan Tarik Sesukamu.
Posisi charging yang ekstrim atau tarikan kuat pada kabel tidak lagi menjadi masalah. Bahan anyaman nilon dan desain strain relief yang lebih panjang menjadikan IT Power Connector tahan terhadap tekukan, lipatan, dan tarikan.
Kabel Lightning bersertifikat MFI.
IT Power Connector melindungi dan memaksimalkan perangkat Apple dengan spesifikasi yang telah lulus standarisasi Apple dan mendapatkan sertifikat Made for iPhone/iPad/iPod.
Charge 50% hanya dalam 30 Menit.
Teknologi Power Delivery mendukung fast charging dengan kecepatan maksimal pengisian daya dari 0% hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit.
Dirancang untuk Kenyamanan dan Kepraktisan.
IT Power Connector memiliki panjang 120cm, dan telah dilengkapi strap kabel built-in dan pouch.
Tekuk dan Tarik Sesukamu.
Posisi charging yang ekstrim atau tarikan kuat pada kabel tidak lagi menjadi masalah. Bahan anyaman nilon dan desain strain relief yang lebih panjang menjadikan IT Power Connector tahan terhadap tekukan, lipatan, dan tarikan.
Fitur
Sertifikasi MFI. Power Delivery Fast Charge.
Dilengkapi strap dan pouch.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
