Spesifikasi
| Color | Grey |
|---|---|
| Capacity (mAH) | 10000 |
| Battery | Li-Polymer grade A |
| Input/Output Power (A) | Input 5V, 2 (Micro USB) 5V/2, 9V/2 (Type-C) Output 5V/2, 9V/2, 12V/1.5 (Type-C) 5V/3, DC 6.5~9V/2, DC 9V~12V/1.5 (QC 3.0) |
| Cable Length (cm) | 30 |
| Dimensions (cm) | 13.8x6.85x1.36 |
| Charging Time (hour) | 5-6 (Micro USB), 2.5-3.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Let's charge with IT Portable Charger Pro, powerbank yang mendukung gaya hidup mobile super sibuk dengan kebutuhan gadget yang tinggi. Berkapasitas 10.000 mAh, Portable Charger Pro aman dibawa bepergian dengan pesawat dan mendukung fast charging untuk berbagai perangkat.
Desain Ramping yang Elegan.
IT Portable Charger Pro dirancang khusus untuk gaya hidup urban yang elegan dan modis, dengan pemilihan material premium dan ukuran yang compact, sangat ringkas untuk dibawa bepergian dan memenuhi syarat untuk masuk kabin pesawat.
Powerbank Pintar yang Melindungi.
Isi daya sambil melindungi gadget-mu, IT Portable Charger Pro menggunakan baterai A+ yang tahan api dan perubahan temperatur untuk keamanan gadget yang terhubung, dipadukan dengan fitur dynamic charging yang menyesuaikan daya dengan kebutuhan gadget. Fitur Intelligent Auto Power-Off secara otomatis berhenti menyalurkan daya ketika tidak mendeteksi adanya perangkat yang terhubung.
Charge 50% hanya dalam 30 Menit.
Berteknologi Quick Charge 3.0 dan Power Delivery 18W, IT Portable Charger Pro mendukung fast charging dengan kecepatan maksimal pengisian daya dari 0% hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit.
Desain Ramping yang Elegan.
IT Portable Charger Pro dirancang khusus untuk gaya hidup urban yang elegan dan modis, dengan pemilihan material premium dan ukuran yang compact, sangat ringkas untuk dibawa bepergian dan memenuhi syarat untuk masuk kabin pesawat.
Powerbank Pintar yang Melindungi.
Isi daya sambil melindungi gadget-mu, IT Portable Charger Pro menggunakan baterai A+ yang tahan api dan perubahan temperatur untuk keamanan gadget yang terhubung, dipadukan dengan fitur dynamic charging yang menyesuaikan daya dengan kebutuhan gadget. Fitur Intelligent Auto Power-Off secara otomatis berhenti menyalurkan daya ketika tidak mendeteksi adanya perangkat yang terhubung.
Charge 50% hanya dalam 30 Menit.
Berteknologi Quick Charge 3.0 dan Power Delivery 18W, IT Portable Charger Pro mendukung fast charging dengan kecepatan maksimal pengisian daya dari 0% hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit.
Fitur
Desain ramping yang elegan. Tahan api dan perubahan suhu.
Power Delivery fast charge.
Quick Charge 3.0.
Aman untuk kabin pesawat.
Isi Dalam Kotak :
- Pouch.
- Kartu garansi.
- Buku Panduan.
- Kabel USB A to USB C.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
