Spesifikasi
| Color | Grey-Black |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Let's connect through IT Multi Port 4 in 1 yang dirancang untuk mendukung gaya hidup yang penuh kesibukan. Perluas sambungan USB C pada laptop atau tabletmu menjadi 4 port untuk fast charging, transfer data, dan menampilkan gambar/video HD.
Multi Fungsi untuk Gaya Hidup Multi-Tasking.
Terhubung langsung ke 4 perangkat dengan IT Multi Port 4 in 1 untuk pengisian daya Port USB A, transfer data Port USB C dan video Ultra HD Port HDMI dan VGA.
Aman dan Nyaman dengan Kabel Built-in.
Tidak perlu khawatir akan perbedaan ketebalan hub dan perangkat, atau resiko konektor USB C tergesek, IT Multi Port 4 in 1 telah dilengkapi kabel USB C built-in dengan slot untuk melekatkan konektor USB C sehingga lebih aman dari gesekan serta praktis dibawa ke mana saja.
Hemat Waktu dengan Fitur Fast Charging.
Tidak ada waktu yang terbuang, IT Multi Port dirancang dengan teknologi USB C Power Delivery yang mendukung pengisian daya cepat hingga 100W.
Transfer Data Berkecepatan Super.
IT Multi Port mendukung Thunderbolt 3 dan USB 3.0 dengan kecepatan transfer data hingga 5 Gbps, setara dengan transfer 1 film HD dalam kurang dari 10 detik.
Transfer Gambar dan Video Kualitas Ultra HD.
Tampilkan presentasi yang memukau hingga streaming film resolusi Ultra HD 4K ke HDTV, monitor atau proyektor dengan koneksi port HDMI dan VGA.
Lebih Praktis dengan Ukuran yang lebih Kecil.
Mudah dibawa kemana-mana, bisa masuk ke saku untuk mendukung tingginya aktivitasmu.
Multi Fungsi untuk Gaya Hidup Multi-Tasking.
Terhubung langsung ke 4 perangkat dengan IT Multi Port 4 in 1 untuk pengisian daya Port USB A, transfer data Port USB C dan video Ultra HD Port HDMI dan VGA.
Aman dan Nyaman dengan Kabel Built-in.
Tidak perlu khawatir akan perbedaan ketebalan hub dan perangkat, atau resiko konektor USB C tergesek, IT Multi Port 4 in 1 telah dilengkapi kabel USB C built-in dengan slot untuk melekatkan konektor USB C sehingga lebih aman dari gesekan serta praktis dibawa ke mana saja.
Hemat Waktu dengan Fitur Fast Charging.
Tidak ada waktu yang terbuang, IT Multi Port dirancang dengan teknologi USB C Power Delivery yang mendukung pengisian daya cepat hingga 100W.
Transfer Data Berkecepatan Super.
IT Multi Port mendukung Thunderbolt 3 dan USB 3.0 dengan kecepatan transfer data hingga 5 Gbps, setara dengan transfer 1 film HD dalam kurang dari 10 detik.
Transfer Gambar dan Video Kualitas Ultra HD.
Tampilkan presentasi yang memukau hingga streaming film resolusi Ultra HD 4K ke HDTV, monitor atau proyektor dengan koneksi port HDMI dan VGA.
Lebih Praktis dengan Ukuran yang lebih Kecil.
Mudah dibawa kemana-mana, bisa masuk ke saku untuk mendukung tingginya aktivitasmu.
Fitur
HDMI,USB C PD,USB A,VGA. Power Delivery hingga 100W.
Transfer data hingga 5Gbps.
Port HDMI Ultra HD 4K.
Connection Port :
1 port HDMI 4K @30Hz.
1 port USB A 3.0.
1 port USB C Power Delivery hingga 100W.
1 Port VGA.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
