Feeltek Elec HD Webcam 720
#Grup produk P106160879
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Interface | USB |
| Sensor | CMOS 1/4inch Big chip |
| Resolution | 1280x720, 1024x76, 800x60, 640x480 |
| Frame Rate (fps) | 30 |
| Microphone | Digital Microphone |
| Cable Length (cm) | 180 |
| Dimensions (mm) | 80x22x73 |
| Lens | High-quality five-layer lens + IR Filter |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- High-quality HD720p video.
Webcam yang mampu menangkap gerakan dengan resolusi maksimum 1080x720 pada 30 fps, dan mengeluarkan video secara stabil tanpa berkedip, mengurangi ketidaknyamanan dan kelelahan yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang.
- Automatically seize every moment.
Fungsi auto-focus yang sangat baik merespons dengan cepat saat mendeteksi objek. Dengan jarak fokus minimum 6cm, webcam menangkap gerakan secara tajam.
- Shoot it without complexity.
Sensor CMOS dengan lensa terdiri dari 5 lapisan plastik yang memungkinkan webcam memiliki sudut pandang 68 derajat, yang selanjutnya meningkatkan kontras dan kualitas video. Gambar yang jelas, melalui lensa, menghadirkan perasaan yang lebih realistis.
Webcam yang mampu menangkap gerakan dengan resolusi maksimum 1080x720 pada 30 fps, dan mengeluarkan video secara stabil tanpa berkedip, mengurangi ketidaknyamanan dan kelelahan yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang.
- Automatically seize every moment.
Fungsi auto-focus yang sangat baik merespons dengan cepat saat mendeteksi objek. Dengan jarak fokus minimum 6cm, webcam menangkap gerakan secara tajam.
- Shoot it without complexity.
Sensor CMOS dengan lensa terdiri dari 5 lapisan plastik yang memungkinkan webcam memiliki sudut pandang 68 derajat, yang selanjutnya meningkatkan kontras dan kualitas video. Gambar yang jelas, melalui lensa, menghadirkan perasaan yang lebih realistis.
Fitur
- Rapid Auto-focus & HD 720p @ 30fps untuk panggilan video. - Lensa Hi-Res CMOS 5 dan mikrofon noise-canceling.
- Stand yang dapat ditarik dengan penjepit memungkinkannya ditempatkan di atas meja atau dipasang pada monitor.
- Plug & play, kompatibel dengan OS dan software video yang umum digunakan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
