Feeltek Elec Full HD Webcam 1080
#Grup produk P106160851
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Interface | USB |
| Sensor | CMOS 1/4inch Big chip |
| Resolution | 1920x1080, 1280x720, 1024x76, 800x60, 640x480 |
| Frame Rate (fps) | 30 |
| Microphone | Digital Microphone |
| Cable Length (cm) | 180 |
| Dimensions (mm) | 80x22x73 |
| Lens | High-quality five-layer lens + IR Filter |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Amazing FHD1080p video quality.
Webcam yang dapat menangkap gerakan dengan resolusi maksimum 1920 x 1080 pada 30 fps, menciptakan video gerakan dan ekspresi wajah Anda yang luar biasa.
- Automatically capture every frame.
Fungsi auto-focus berkinerja tinggi merespons dengan cepat saat mendeteksi objek. Dengan jarak fokus minimal 6cm, webcam dapat melacak pergerakan dan menangkap setiap frame dengan gambar yang jelas.
- 5P & IR filtering makes excellent videos.
Sensor CMOS dengan lensa terdiri dari 5 lapisan plastik yang memungkinkan webcam memiliki sudut pandang 77 derajat, yang selanjutnya meningkatkan kontras dan resolusi. Filter IR650 memotong inframerah yang tidak terlihat dan meningkatkan kualitas video untuk pengalaman pembuatan film yang lebih baik.
Webcam yang dapat menangkap gerakan dengan resolusi maksimum 1920 x 1080 pada 30 fps, menciptakan video gerakan dan ekspresi wajah Anda yang luar biasa.
- Automatically capture every frame.
Fungsi auto-focus berkinerja tinggi merespons dengan cepat saat mendeteksi objek. Dengan jarak fokus minimal 6cm, webcam dapat melacak pergerakan dan menangkap setiap frame dengan gambar yang jelas.
- 5P & IR filtering makes excellent videos.
Sensor CMOS dengan lensa terdiri dari 5 lapisan plastik yang memungkinkan webcam memiliki sudut pandang 77 derajat, yang selanjutnya meningkatkan kontras dan resolusi. Filter IR650 memotong inframerah yang tidak terlihat dan meningkatkan kualitas video untuk pengalaman pembuatan film yang lebih baik.
Fitur
- Rapid auto-focus & Full HD 1080p @ 30fps memberikan panggilan video yang hidup dan indah. - Lensa Hi-Res CMOS 5 dengan filter IR dan mikrofon noise-canceling.
- Built-in auto light-adjusting dan Teknologi noise-reduction.
- Stand yang dapat ditarik dengan penjepit memungkinkannya ditempatkan di atas meja atau dipasang pada monitor.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
